Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN4018-4R7M. INDUCTOR, SEMI-SHIELDED, 4.7UH, 1.9A, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2408944
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN4018-4R7M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Produktlänge: 4 mm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RMS-Strom Irms: 1.9 A
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: SRN4018 Series
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • DC-Widerstand, max.: 0.084 ohm
  • Produktbreite: 4 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 2 A
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Bauart der Induktivität: Semishielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 4,7µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN4018-4R7M., 2408944, 240-8944
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    52 Tage
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,165*
    € 0,169*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,23*
    20
    € 6,90*
    ab € 0,177*
    € 0,235*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,269*
    € 0,384*
    1 Tag
    730
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3734*
    € 0,7313*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.