Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN4018-4R7M INDUKTIVITÄT, 4.7UH, HALBGESCHIRMT, 1.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786978
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN4018-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RMS-Strom Irms: 1.9 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: SRN4018
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.084 ohm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 4,7µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN4018-4R7M, 2786978, 278-6978
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,169*
    20
    € 6,90*
    ab € 0,133*
    € 0,215*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,23*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,225*
    € 0,38*
    2 Tage
    730
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3034*
    € 0,7213*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 507,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.