Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN4018 SMD Induktivität, 4,7 μH 1.9A mit Ferrit-Kern, 4018 Gehäuse 4mm / ±20%, 35MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728355
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN4018-4R7M
EAN/GTIN:
     5059043587912
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 1.9A
Gehäuse-Form = 4018
Länge = 4mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 4 x 4 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 84mΩ
Serie = SRN4018
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 35MHz
Betriebstemperatur max. = +120°C

AEC-Q200-zertifiziert. Halbmagnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRN4018. Halb geschirmte Leistungsinduktivitäten der Serie SRN4018TA von Bourns sind vorrangig für Anwendungen in der Kfz-Elektronik vorgesehen und gemäß AEC-Q200 zertifiziert, aber sie können auch für andere Anwendungen verwendet werden, in denen eine hohe Zuverlässigkeit der Induktivität benötigt wird. Diese Induktivitäten bieten eine effektive magnetische Abschirmung mit geringerer Strahlung im Vergleich zu ungeschirmten Induktivitäten. Induktivitätsbereich: 1 bis 150 μH. Bis zu 3,2 A Nennstrom. Anwendungsbereich. Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Infotainment, Beleuchtung) Netzteile DC/DC-Konverter Digitale Videokameras Smartphones Fernseher und LCD-Anzeigen
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
1.9A
Gehäuse-Form:
4018
Länge:
4mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
4 x 4 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
84mΩ
Serie:
SRN4018
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
35MHz
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 4,7µh, smd drossel, 1728355, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN40184R7M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,169*
20
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,215*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,225*
€ 0,38*
2 Tage
730
5
€ 5,95*
ab € 0,3034*
€ 0,7213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.