Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, 59630-4-T-02-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, 59630-4-T-02-F
Näherungsschalter, 59630-4-T-02-F
Artikel-Nr.:
     4502-75P2356
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59630-4-T-02-F
EAN/GTIN:
     4099891892210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Sensor mit integriertem Schwimmerantrieb, 59630-4-T-02-F, LITTELFUSE Ein Reed-Füllstandssensor mit integriertem Schwimmerantrieb, mit Öffnerkontakten und einer einfachen Installation mit M8-Gewinde und Mutter. Er ist ideal geeignet für Flüssigkeits- und Klimakondensat sowie für industrielle Prozesssteuerungsanwendungen. Die hermetisch versiegelten, magnetisch betätigten Kontakte funktionieren auch dann noch, wenn optische und andere Technologien aufgrund von Verschmutzung versagen. Features * Sensor mit integriertem Schwimmer aus geblasenem Polypropylen, mit integriertem Magneten * Sensor wird aktiviert, wenn der Schwimmer aus der Endposition ansteigt * RoHS-konform Anwendungen * Flüssigkeitsstandskontrolle * Klimatisierungssysteme * Flüssigkeitsstandskontrolle * Industrielle Prozesssteuerung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Reedsensor
Durchmesser:
23.7 mm
Montage:
Einbaumontage
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, magnet näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, littelfuse näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.