Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, 59070-3-T-02-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, 59070-3-T-02-A
Näherungsschalter, 59070-3-T-02-A
Artikel-Nr.:
     4502-75P2272
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59070-3-T-02-A
EAN/GTIN:
     4099891891374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Reed-Sensor, 59070-3-T-02-A, LITTELFUSE Ein kleiner Kunststoffrohrsensor mit Wechselkontakten ermöglicht eine einfache Installation und Einstellung mit den mitgelieferten Haltemuttern. Hervorragend geeignet für das Schalten von Lasten auf Mikrocontroller-Logikniveau. Er funktioniert durch nicht eisenhaltige Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium. Features * Zweiteiliger magnetisch betätigter Näherungssensor * Gewindehülse mit Haltemuttern Anwendungen * Positions- und Grenzwerterfassung * Schalter für Sicherheitssysteme * Industrielle Prozesssteuerung * Lineare Stellantriebe
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedschalter
Erfassungsbereich:
4,9 mm
Länge:
38.1 mm
Montage:
Kabelmontage
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
0.25 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00713 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, magnet näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, littelfuse näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.