Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, PLB190STR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, PLB190STR
Halbleiterrelais, PLB190STR
Artikel-Nr.:
     4502-75P2203
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PLB190STR
EAN/GTIN:
     4099891890681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Relais, PLB190STR, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise geschlossenes Halbleiterrelais, das eine optisch gekoppelte Relaistechnologie verwendet, um eine verbesserte 5000-Vrms-Isolationsbarriere zwischen dem Eingang und dem Ausgang des Relais bereitzustellen. Die optisch gekoppelten Ausgänge, die die patentierte OptoMOS-Architektur verwenden, werden von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * FCC-kompatibel * VDE-kompatibel * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 6-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikationsvermittlung * Spitze/Ring-Schaltungen * Modem-Schaltung * Hakenschalter * Wahltaktung * Bodenstart * Klingelnde Einspritzung * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
130 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
400 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.