Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, PLA194S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, PLA194S
Halbleiterrelais, PLA194S
Artikel-Nr.:
     4502-75P2194
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PLA194S
EAN/GTIN:
     4099891890599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Relais, PLA194S, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise offenes Halbleiterrelais, das eine optisch gekoppelte Relaistechnologie verwendet, um eine verbesserte 5000-Vrms-Isolationsbarriere zwischen dem Eingang und dem Ausgang des Relais bereitzustellen. Die optisch gekoppelten Ausgänge, die die patentierte OptoMOS-Architektur verwenden, werden von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 6-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Sensor-Schaltkreise * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
130 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
600 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.