Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, PLA143STR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, PLA143STR
Halbleiterrelais, PLA143STR
Artikel-Nr.:
     4502-75P2167
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PLA143STR
EAN/GTIN:
     4099891890322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Relais, PLA143STR, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise offenes Halbleiterrelais, das optisch gekoppelte MOSFET-Technologie verwendet, um eine verbesserte Eingangs-/Ausgangsisolierung von 4000 Veff zu bieten. Seine optisch gekoppelten Ausgänge, die die patentierte OptoMOS-Architektur nutzen, werden von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert. Er kann als Ersatz für mechanische Relais verwendet werden und bietet die überlegene Zuverlässigkeit von Halbleiterbauelementen. Da er keine beweglichen Teile hat, bietet er schnellere, prellfreie Schaltvorgänge. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * Keine EMI/RFI-Erzeugung * FCC-kompatibel * VDE-kompatibel * Kleines 6-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
100 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
600 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.