| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75P2166 Herst.-Nr.: PLA143S EAN/GTIN: 4099891890315 |
| | |
|
| | |
| Relais, PLA143S, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise offenes Halbleiterrelais, das optisch gekoppelte MOSFET-Technologie verwendet, um eine verbesserte Eingangs-/Ausgangsisolierung von 4000 Veff zu bieten. Seine optisch gekoppelten Ausgänge, die die patentierte OptoMOS-Architektur nutzen, werden von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert. Er kann als Ersatz für mechanische Relais verwendet werden und bietet die überlegene Zuverlässigkeit von Halbleiterbauelementen. Da er keine beweglichen Teile hat, bietet er schnellere, prellfreie Schaltvorgänge. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * Keine EMI/RFI-Erzeugung * FCC-kompatibel * VDE-kompatibel * Kleines 6-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen Weitere Informationen: | | LED-Anzeige: | Ja | Montage: | Leiterplattenmontage | Nennstrom: | 100 mA | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 5 V | Spannung: | 600 VDC | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.0004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR |
| | |
| |