Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, PAA150P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, PAA150P
Halbleiterrelais, PAA150P
Artikel-Nr.:
     4502-75P2137
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PAA150P
EAN/GTIN:
     4099891890025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hochleistungsrelais
Optokoppler
Relais, PAA150P, LITTELFUSE Ein duales Schließerrelais, das optisch gekoppelte MOSFET-Technologie verwendet, um eine Eingangs-/Ausgangsisolierung von 3750 Vrms zu gewährleisten. Seine optisch gekoppelten Ausgänge, die die patentierte OptoMOS-Architektur nutzen, werden von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert. Dieses Hochleistungsrelais ist eine kostengünstige Lösung, wenn ein sehr niedriger Einschaltwiderstand erforderlich ist, aber keine erhöhte Spitzenlastspannung benötigt wird. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 8-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikation * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
250 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
250 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.