Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, PAA110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, PAA110
Halbleiterrelais, PAA110
Artikel-Nr.:
     4502-75P2115
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PAA110
EAN/GTIN:
     4099891889807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Relais, PAA110, LITTELFUSE Ein optisch isoliertes Solid-State-Relais mit zwei Schließern. Die effizienten MOSFET-Schalter und der photovoltaische Chip nutzen die patentierte OptoMOS-Architektur von IXYS Integrated Circuits, um eine Isolierung von 3750 Vrms zwischen Eingang und Ausgang zu gewährleisten. Der optisch gekoppelte Ausgang wird von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert. Dieser Leistungsführer bietet eine hohe Spitzenlastspannungsfähigkeit und eine verbesserte Spitzenlaststromfähigkeit. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * FCC-kompatibel * VDE-kompatibel * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 8-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikationsvermittlung * Spitze/Ring-Schaltungen * Modem-Schaltung * Hakenschalter * Wahltaktung * Bodenstart * Klingelnde Einspritzung * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
150 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
400 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.