| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75P2110 Herst.-Nr.: OAA160S EAN/GTIN: 4099891889753 |
| | |
|
| | |
| Relais, OAA160S, LITTELFUSE Ein duales, normalerweise offenes Hochleistungs-Solid-State-Relais, das eine der schnellsten (0,125 ms) Schaltzeiten bietet, die für zwei unabhängige Relais in einem einzigen Gehäuse verfügbar sind. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 8-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikationsvermittlung * Spitze/Ring-Schaltungen * Modem-Schaltung * Hakenschalter * Wahltaktung * Bodenstart * Klingelnde Einspritzung * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen Weitere Informationen: | | Montage: | Leiterplattenmontage | Nennstrom: | 50 mA | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 5 V | Spannung: | 250 VDC | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.00048 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR |
| | |
| |