Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, LCB710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, LCB710
Halbleiterrelais, LCB710
Artikel-Nr.:
     4502-75P2098
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LCB710
EAN/GTIN:
     4099891889630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Relais, LCB710, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise geschlossenes Halbleiterrelais, das eine optisch gekoppelte Technologie verwendet, um eine verbesserte Isolationsbarriere von 3750 Vrms zwischen dem Eingang und dem Ausgang des Relais bereitzustellen. Die effizienten MOSFET-Schalter verwenden die patentierte OptoMOS-Architektur der IXYS-Abteilung für integrierte Schaltungen. Der optisch gekoppelte Ausgang wird von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 6-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Sensor-Schaltkreise * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
1 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
60 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.