Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 350 VDC, 130 mA, Leiterplattenmontage, CPC1333GRTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 350 VDC, 130 mA, Leiterplattenmontage, CPC1333GRTR
Halbleiterrelais, 350 VDC, 130 mA, Leiterplattenmontage, CPC1333GRTR
Artikel-Nr.:
     4502-75P1909
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CPC1333GRTR
EAN/GTIN:
     4099891887742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Relais, CPC1333GRTR, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise geschlossenes Halbleiterrelais mit einer verbesserten Eingangs-/Ausgangs-Isolationsbarriere von 5000 Vrms. Der Relaisausgang ist mit effizienten MOSFET-Schaltern aufgebaut, die die patentierte OptoMOS-Architektur von IXYS Integrated Circuits nutzen. Der Eingang, eine hocheffiziente Infrarot-LED, steuert den optisch gekoppelten Ausgang. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Lichtbogenfrei und ohne Dämpfungsschaltungen * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telefonie-Vermittlung * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Luft- und Raumfahrt * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
130 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
350 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.