Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, CPC1231NTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, CPC1231NTR
Halbleiterrelais, CPC1231NTR
Artikel-Nr.:
     4502-75P1903
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CPC1231NTR
EAN/GTIN:
     4099891887681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Relais, CPC1231NTR, LITTELFUSE Ein miniaturisiertes, normalerweise geschlossenes, einpoliges Halbleiterrelais in einem 4-Pin-SOP-Gehäuse, das optisch gekoppelte MOSFET-Technologie verwendet, um eine Eingangs-/Ausgangsisolierung von 1500 Vrms zu bieten. Die optisch gekoppelten Ausgänge, die die patentierte OptoMOS-Architektur verwenden, werden von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert. Der Baustein erfüllt die Anforderungen der EN/IEC 60950-1 an die zusätzliche Isolierung. Das hochmoderne, doppelt gespritzte vertikale Gehäuse der integrierten Schaltungen von IXYS macht es zu einem der kleinsten 4-Pin-Relais der Welt, was eine Platzersparnis auf der Leiterplatte von annähernd 20 % gegenüber den größeren 4-Pin-SOP-Relais der Wettbewerber ermöglicht. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Hohe Zuverlässigkeit * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikationsvermittlung * Spitze/Ring-Schaltungen * Modem-Schaltung * Hakenschalter * Wahltaktung * Bodenstart * Klingelnde Einspritzung * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
120 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
350 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.