Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 250 VDC, 170 mA, Leiterplattenmontage, CPC1010NTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 250 VDC, 170 mA, Leiterplattenmontage, CPC1010NTR
Halbleiterrelais, 250 VDC, 170 mA, Leiterplattenmontage, CPC1010NTR
Artikel-Nr.:
     4502-75P1865
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CPC1010NTR
EAN/GTIN:
     4099891887308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Relais, CPC1010NTR, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise offenes Halbleiterrelais in einem 4-Pin-SOP-Gehäuse, das optisch gekoppelte MOSFET-Technologie verwendet, um eine Isolierung zwischen Eingang und Ausgang von 1500 Vrms zu gewährleisten. Die effizienten MOSFET-Schalter und der photovoltaische Chip verwenden die patentierte OptoMOS-Architektur von IXYS Integrated Circuits Division, während der optisch gekoppelte Ausgang von einer hocheffizienten Infrarot-LED gesteuert wird. Das hochmoderne, doppelt gespritzte vertikale Gehäuse der IXYS Integrated Circuits Division macht es zu einem der kleinsten Relais der Welt. Es spart Platz auf der Leiterplatte gegenüber den größeren 4-Pin-SOP-Relais der Wettbewerber. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Hohe Zuverlässigkeit * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
170 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
250 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.