| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75P1861 Herst.-Nr.: CPC1008NTR EAN/GTIN: 4099891887261 |
| | |
|
| | |
| Relais, CPC1008NTR, LITTELFUSE Ein einpoliges, normalerweise offenes Halbleiterrelais mit niedriger Spannung und niedrigem Durchlasswiderstand in einem 4-Pin-SOP-Gehäuse. Es verwendet die patentierte, optisch gekoppelte OptoMOS-Architektur von IXYS Integrated Circuits Division, um eine Eingangs-/Ausgangsisolierung von 1500 Vrms zu gewährleisten. Durch die Verwendung des hochmodernen, doppelt gespritzten vertikalen Gehäuses der IXYS Integrated Circuits Division ist es eines der kleinsten Relais der Welt. Es ist ideal für den Ersatz von größeren, weniger zuverlässigen Reed- und elektromechanischen Relais. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Hohe Zuverlässigkeit * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheitssysteme * Industrielle Steuerungen * Ersatz von Reed-Relais Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.00008 kg | Montage: | Leiterplattenmontage | Nennstrom: | 150 mA | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 5 V | Spannung: | 100 VDC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, dlr relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR |
| | |
| |