Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACS 3AG OM, 03540001ZXGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACS 3AG OM, 03540001ZXGY
ACS 3AG OM, 03540001ZXGY
Artikel-Nr.:
     4502-75P1518
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03540001ZXGY
EAN/GTIN:
     4099891883836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Sicherungsblock, 03540001ZXGY, LITTELFUSE Ein flacher Sicherungsblock mit individuellen Barrieren, die die Sicherungsclips verstärken und gleichzeitig einen besseren Schutz gegen Beschädigung der Clips und Stromschlag bieten. Das einzigartige Design ermöglicht die Selbstausrichtung der Clips zur Sicherungskappe. Dies und ein einteiliger Clip/Anschluss gewährleisten einen geringen Kontaktwiderstand. Durch die Verwendung von Federklemmen aus Messing wurden höhere Stromstärken erreicht.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00407 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,68*
€ 2,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0313030.HXP
ab € 0,44*
Zubehör
Littelfuse
0326025.HXP.
ab € 0,898*
Zubehör
Littelfuse
031302.5HXP
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.