| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S7443 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PIVIEW HDMI / VGA ADAPTER EAN/GTIN: 5051259039995 |
| |
|
| | |
| Mit dem PiView HDMI / VGA Adapter binden Sie einen VGA Bildschirm an Ihren Raspberry Pi an. Der Adapter benötigt dabei keine zusätzliche Stromversorgung! Der PiView HDMI / VGA Adapter wird in den HDMI Port des Raspberry Pi gesteckt. Sie schließen Ihren VGA Bildschirm einfach an die VGA-Buchse auf dem PiView Adapter an. Der Adapter unterstützt bis zu 1080p FullHD-Auflösung, daher wird die maximale Auflösung durch Ihren VGA-Bildschirm (oder -Projektor) vorgegeben. · kompatibel mit allen Raspberry Pi's mit HDMI Anschluss · Auflösung bis zu 720p/1080i/1080p · VGA-Buchse (DE-15),HDMI-Stecker (Typ A) mit kurzem Kabel dazwischen · Leiter aus 99 % hochreinem sauerstofffreien Kupfer · 30µ vergoldete Anschlüsse für gute Signalübertragung, vergoldeter HDMI-Stecker für hohen Abriebwiderstand · keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich · Einsatzbeispiele: Anschluss eines VGA-Monitors, Anschluss eines VGA-Beamers an den Raspberry Pi Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Steckverbinder (Ausgang): | HDMI-Stecker (Typ A) | Steckverbinder: | SUB-D-Buchse (VGA) | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.057 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter vga, Adapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, HDMI-Adapter, HDMI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Adapterkabel, Adapterleitung, VGA-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Videosteckverbinder, HDMI-Steckverbinder |
| | |
| |