Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step Motor 5V 28BYJ-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Step Motor 5V 28BYJ-48
Step Motor 5V 28BYJ-48
Artikel-Nr.:
     4502-74S4470
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1530
EAN/GTIN:
     8606015075105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 5v
schrittmotor
Schrittmotor 28BYJ-48 von MIKROE Der 28BYJ-48 ist ein kleiner Schrittmotor für eine Vielzahl von Anwendungen. Betriebsspannung: 5,0 V Nummer der Phase: 4 Geschwindigkeitsvariationsverhältnis: 1/64 Schrittwinkel: 5.625 ° / 64 Frequenz: 100Hz Gleichstromwiderstand: 50Ω ± 7% (25 ℃) Leerlauftraktionsfrequenz: >600Hz Leerlaufausgangsfrequenz: >1000Hz Einzugsdrehmoment: >34.3mN.m (120Hz) Selbstpositionierendes Drehmoment: >34.3mN.m Reibungsdrehmoment: 600-1200 gf.cm Anzugsmoment: 300 gf.cm Isolationsgrad: A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
3,43 Ncm
Nennspannung (DC):
5 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antriebstechnik, Motor, Automation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.