| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74P1411 Herst.-Nr.: DSEI60-10A EAN/GTIN: 4099891782764 |
| | |
|
| | |
| Erholungsdiode, DSEI60-10A, Littelfuse Epitaxiediode mit schneller Erholung und weicher Rückwärtserholung für niedrige EMI/RFI, niedrigem Leckstrom und Avalanche-Spannung für zuverlässigen Betrieb. Features * Planarer passivierter Chip * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten * Sehr niedriger Irm-Wert * Sehr weiches Rückstellverhalten * Niedriger Irm reduziert die Verlustleistung innerhalb der Diode * Niedriger Irm reduziert Einschaltverluste im Kommutierungsschalter * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Antiparallel-Diode für Hochfrequenz-Schaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | KR | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode |
| | |
| |