Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-
Artikel-Nr.:
     4502-74F226
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     16-001770E
EAN/GTIN:
     4099889813852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 25 pol
D-Sub Steckergehäuse, CONEC, 16-001770E Kunststoffhaube 25-positionen mit Schnappverschluss / Kabelausgang oben und seitlich. Features * Gerade und seitliche Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
ABS
Kabelausgang:
gerade 180°, abgewinkelt 90°
Kabeldurchmesser:
11 mm
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0179 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 4,79*
€ 8,95*
ab € 8,10*
€ 11,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907700
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.