Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-DISPL. EADOGL128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-DISPL. EADOGL128
LCD-DISPL. EADOGL128
Artikel-Nr.:
     4502-73S1678
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGL128L-6
EAN/GTIN:
     4099879005472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Grafikdisplays Typ DOGM...L.../DOGL...L. Technologie: STN positiv, reflektiv, keine Beleuchtung möglich. Displayfarbe: dunkelgrün auf gelb/grün. Technische Merkmale (Typ, Pixel, Sichtfenstergröße): EA DOGL128L–6, 128 x 64 Pixel, 64 x 36 mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
128 x 64 Zeichen
Breite:
68 mm
Dicke:
2.8 mm
Höhe:
51 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN
Hintergrundbeleuchtung:
ohne
MPU Interface:
SPI
IC Controller/Driver:
ST7565 kompatibel
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
64 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
35.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03862 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Matrixanzeige, Matrix-Display, Punkt-Matrix-Anzeige, Punkt-Matrix-Display, Grafikanzeige, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 13,37*
1
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 13,40*
16
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 13,74*
1
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 15,98*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.