Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 68 x 51 x 2.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2291064-BP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGL128L-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 68 x 51 x 2.8 mm

Grafikdisplay der DOG-Serie mit 128x64 Pixel. Flaches COG-Display in STN gelb/grün mit SPI-Interface für single supply 3,3V. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Inkl. Kontroller ST7565. Auch in diversen Farben und Ausführungen lieferbar. Dieses Display ist nicht beleuchtbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung min.: 3.30 V/DC · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 2.8 mm · Stromaufnahme max.: 0.32 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 68 x 51 x 2.8 mm
Stromaufnahme max.:
0.32 mA
Produktabmessung, Tiefe:
2.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
DISPLAY VISIONS
Betriebsspannung min.:
3.30 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
3.30 V/DC (min)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADOGL128L-6, LED-Display, LC-Display
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 13,30*
1
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 13,33*
16
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 13,71*
1
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 15,91*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.