Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; gelb-grün; PIN: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; gelb-grün; PIN: 20
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; gelb-grün; PIN: 20
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGL128L-6
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGL128L-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3...3,3V DC
Interface: SPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565R
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 64x35,5mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Abmessungen: 67,8x47,96mm
Passendes Zubehör: EALED68x51-A;EALED68x51-B;EALED68x51-E;EALED68x51-G;EALED68x51-R;EALED68x51-RGB;EALED68x51-W
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 13,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 13,33*
16
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 13,71*
1
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 15,91*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.