Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbel. bernstein f. EA DOGM081/132/162/163 55x31mm EA LED55X31-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hintergrundbel. bernstein f. EA DOGM081/132/162/163 55x31mm EA LED55X31-A
LED Hintergrundbel. bernstein f. EA DOGM081/132/162/163 55x31mm EA LED55X31-A
Artikel-Nr.:
     4502-73S1590
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA LED55X31-A
EAN/GTIN:
     4099879008466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
LED-Hintergrundbeleuchtungen für DOGM LCD-Module Zur individuellen Beleuchtung der LCD-Grafikdisplays; Versorgungsspannung: +3,3 V oder +5,0 V, Maße: 55 x 31 x 3,6 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, max. Stromaufnahme): EA LED55X31 - A, amber, 80 mA
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Dicke:
4.2 mm
Höhe:
31 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Hintergrundfarbe:
bernstein
Betrachtungsbereich (Breite):
51 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
15 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00688 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, Hintergrundbeleuchtung, LED-Hintergrundbeleuchtung, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 6,42*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 6,45*
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 7,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.