Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-MODUL EADOGM163B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-MODUL EADOGM163B
LCD-MODUL EADOGM163B
Artikel-Nr.:
     4502-73S1566
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM163B-A
EAN/GTIN:
     4099879005311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD-Textdisplays Typ DISPLAY VISIONS DOGM. Für low-power Handheld Applikationen, mit Kontroller für 4-Bit, 8-Bit und SPI-Interface, LCD-Supertwist-Anzeige mit einstellbarem Kontrast, beleuchtbar mit optionalem LED-Beleuchtungskörper in 6 Farben; Zeichensatz: 156 Zeichen programmiert und 8 Zeichen frei definierbar, Spannungsversorgung: +3,3 V oder +5,0 V (typ. 250 µA), Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, mit Temperaturkompensation, Maße: 55 x 31 x 2,0 mm (mit Beleuchtung 5,8 mm). LCD-Module Typ EA DOGM...B-A. Technologie: STN negativ, transmissiv, Beleuchtungskörper erforderlich. Displayfarbe: Beleuchtungsfarbe auf blauem Hintergrund, empfohlene Beleuchtung: weiß, gelb/grün. Technische Merkmale (Typ, Zeilen x Zeichenzahl, Zeichenhöhe): EA DOGM163B-A, 3 x 16 Zeichen, 3,65 mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
3 x 16 Zeichen
Breite:
55 mm
Dicke:
2 mm
Höhe:
31 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN
Hintergrundbeleuchtung:
erforderlich
MPU Interface:
4-Bit, 8-Bit, SPI
IC Controller/Driver:
ST7036 kompatibel
Hintergrundfarbe:
blau
Betrachtungsbereich (Breite):
51 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
14.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02427 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Matrixanzeige, Matrix-Display, Punkt-Matrix-Anzeige, Punkt-Matrix-Display, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 14,80*
1
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 17,52*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,53*
1
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 20,01*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.