Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Alphanumerisch 3 Reihen mit 16 Zeichen, Hintergrund Blau Lichtdurchlässig, 4-Bit, 8-Bit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462368
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM163B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = 3 Reihen mit 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 16
Zeichenbreite = 2.5mm
Anzeigebereich Höhe = 14.5mm
Schnittstellen Typ = 4-Bit, 8-Bit, SPI
Äußere Tiefe = 2mm
Hintergrundfarbe = Blau
Abmessungen Außen = 27.9 x 55 x 2mm
Controller Typ = ST7036
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8651 758-8651 verwendet werden. 3,3-V alphanumerische LCD-Module der DOG-Serie von Electronic Assembly. Die alphanumerischen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly sind für Einsatz in kompakten tragbaren Geräten entwickelt worden und können mit einem einzelnen 3,3-V oder 5-V-Netzteil betrieben werden. Diese extrem kompakten LCD-Anzeigemodule sind nicht mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Diese kann getrennt erworben (z. B. Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) und auf das Anzeigemodul aufgesteckt werden, was das Erzeugen einer Vielzahl verschiedener Effekte ermöglicht. (Weitere Details finden Sie im Datenblatt.). Supertwist-LCD-Displays mit hohem Kontrast 2x16 und 3x16 mit 5,57 mm bzw. 3,65 mm Zeichenhöhe ST 7036-Steuereinheiten für 4-Bit-, 8-Bit- und SPI-Schnittstelle (4 Leitungen) +3,3-V-Netzteil oder +5-V einfache Versorgungsspannung Keine Montage erforderlich, nur Lot in Leiterplatte
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
3 Reihen mit 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
16
Zeichenbreite:
2.5mm
Anzeigebereich Höhe:
14.5mm
Schnittstellen Typ:
4-Bit, 8-Bit, SPI
Äußere Tiefe:
2mm
Hintergrundfarbe:
Blau
Abmessungen Außen:
27.9 x 55 x 2mm
Controller Typ:
ST7036
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, graphische displays, 1462368, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM163BA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 14,78*
1
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 17,65*
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,66*
1
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 20,16*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 532,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.