Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Präsentations-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wireless Präsentations-System
Wireless Präsentations-System
Wireless Präsentations-System
Wireless Präsentations-System
Wireless Präsentations-System
Wireless Präsentations-System
Artikel-Nr.:
     4502-73F9153
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55319
EAN/GTIN:
     4016032478775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Abbildung kann abweichen. Wireless BYOD Präsentations-System, DS-55319, DIGITUS Mit dem Wireless Präsentations-System übertragen Sie kabellos HDMI Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. Echtes Plug & Play - Einstecken und los geht´s. Mit zusätzlichen Sendern (DS-55320) lässt sich das Set auf bis zu 16 Sendeeinheiten (total) erweitern. Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender um ihre Inhalte wiederzugeben. Ebenso können Sie Inhalte direkt von Ihrem Mobilgerät (Smartphone/Tablet) direkt über das jeweilige OS Ihres Geräts teilen, keine zusätzliche App erforderlich. Der Transmitter kann über den HDMI-Anschluss Ihres PCs mit Strom versorgt werden (> 500 mA erforderlich). Für einen sicheren und stabilen Betrieb empfehlen wir, Sender und Empfänger stets über das Micro-USB Kabel mit Strom zu versorgen. Dank der kompakten Bauform von Sender und Empfänger lässt es sich leicht, schnell und individuell installieren - die perfekte Lösung für Meeting-, Konferenz- oder Kongressräume. Features * Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 50 m (bei freier Sicht) * Erweitern Sie dieses Set mit bis zu 16 Sendeinheiten * Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender um ihre Inhalte wiederzugeben * Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsynchronisierung (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts * Unterstützt Auflösungen bis Full HD (1080p / 60Hz) * Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wireless Präsentations-System
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelloses Präsentationssystem, USB Extender, Funk Videoübertragung, HDMI Funktübertragung, Wireless Display Adapter, Wireless Video-Erweiterung, kabelloses präsentationssystem, Computer, Computerzubehör, Router, WLAN Router, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,13*
€ 192,88*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 170,19*
€ 192,89*
€ 6,78*
ab € 174,56*
€ 197,59*
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 200,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 240,08*
€ 264,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.