Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Schneidklemmanschluss, Durchgangsloch, PX08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Schneidklemmanschluss, Durchgangsloch, PX08
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Schneidklemmanschluss, Durchgangsloch, PX08
Artikel-Nr.:
     4502-73F1770
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0839/IDC
EAN/GTIN:
     4099889823516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Ethernet-Verbindungsleitungen Serie Ethernet Buccaneer Typ Bulgin PX083. Als Patchkabel Cat. 5e mit abgeschirmten RJ45-Steckern; Kabelmantel: PUR, Betriebstemperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Ethernet-Einbaubuchsen Typ PX08. Technische Merkmale (Typ, Ausführung): PX0839/IDC, Leiterplattenmontage mit 2 IDC - Blöcke
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00494 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, PX08-Rundsteckverbinder, PX08-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX08, Serie PX08 Steckverbinder, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung kat 5e, idc steckverbinder, rj-45 kupplung ip68, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,46*
€ 54,42*
€ 5,90*
ab € 30,15*
€ 54,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 57,53*
2 Tage
62
€ 14,99*
ab € 37,95*
€ 60,54*
€ 8,95*
ab € 44,18*
€ 68,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 11,62*
Zubehör
Bulgin
PX0839/90
ab € 9,86*
Zubehör
Bulgin
PX0837/2M00
ab € 34,23*
Zubehör
Bulgin
PX0838/2M00
ab € 34,98*
Zubehör
Bulgin
PX0837/3M00
ab € 33,01*
Zubehör
Bulgin
PX0838/3M00
ab € 43,57*
Zubehör
Bulgin
PX0837/5M00
ab € 37,27*
Zubehör
Bulgin
PX0711
ab € 1,50*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0834/B
ab € 16,25*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.