Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Geschirmt, Leiterplatten-Montage abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Geschirmt, Leiterplatten-Montage abgewinkelt
Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Geschirmt, Leiterplatten-Montage abgewinkelt
Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Geschirmt, Leiterplatten-Montage abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-6601454
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0839/90
EAN/GTIN:
     5059041994941
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Rechtwinklig
Schutzart = IP68
Breite = 38.1mm
Tiefe = 45mm
Serie = Buccaneer
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Geschirmte Kupplung, Cat 5e. Dieser RJ45-Steckverbinder der Serie Buccaneer von Bulgin ist geschirmt und arbeitet bei LAN-Kategorie 5e. Steckbar mit den entsprechenden Steckern der Buccaneer-Serie, hat der Stecker eine Dichtung gemäß IP68, wodurch guter Schutz vor Staub und Wasser gewährleistet wird. Das Schraubverriegelungssystem gewährleistet eine sichere und zuverlässige Verbindung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Dieser Buccaneer RJ45-Steckverbinder verfügt über die folgenden Vorteile:. Betriebstemperaturbereich: –20 bis +80 °C. Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0. Passend für alle Ethernet Buccaneer-Kabelsteckverbinder. 30 V ac/42V dc
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Schutzart:
IP68
Breite:
38.1mm
Tiefe:
45mm
Serie:
Buccaneer
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder buccaneer, rj45 steckverbinder cat5e, 6601454, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Bulgin, PX083990, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,86*
€ 14,41*
2 Tage
59
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 21,68*
2 Tage
10105
€ 14,99*
ab € 13,42*
€ 22,03*
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 11,63*
Zubehör
Bulgin
PX0870
ab € 37,65*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,03*
Zubehör
Bulgin
PX0834/B
ab € 16,24*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.