Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0833


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0833
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0833
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0833
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0833
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, PX0833
Artikel-Nr.:
     4502-73F1760
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0833
EAN/GTIN:
     4099889823479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Ethernet-Verbindungsleitungen Serie Ethernet Buccaneer Typ Bulgin PX083. Als Patchkabel Cat. 5e mit abgeschirmten RJ45-Steckern; Kabelmantel: PUR, Betriebstemperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Ethernet-Einbaubuchsen Typ PX08. Technische Merkmale (Typ, Ausführung): PX0833, Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.02029 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,95*
€ 44,46*
€ 8,95*
ab € 32,92*
€ 44,49*
€ 4,00*
ab € 39,47*
€ 51,30*
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 66,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 66,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
1633ENS.00500
ab € 1,1644*
Zubehör
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 11,62*
Zubehör
Bulgin
PX0837/2M00
ab € 34,23*
Zubehör
Bulgin
PX0838/2M00
ab € 34,98*
Zubehör
Bulgin
PX0837/3M00
ab € 33,01*
Zubehör
Bulgin
PX0838/3M00
ab € 43,57*
Zubehör
Bulgin
PX0838/5M00
ab € 40,01*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0834/B
ab € 16,25*
Zubehör
Bulgin
PX0839/PC
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.