Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Modularstecker RJ10, RJ11/12, RJ45, RJ48, Lumberg, ZP25-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Modularstecker RJ10, RJ11/12, RJ45, RJ48, Lumberg, ZP25-2
Crimpzange für Modularstecker RJ10, RJ11/12, RJ45, RJ48, Lumberg, ZP25-2
Artikel-Nr.:
     4502-73F1436
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     ZP25-2
EAN/GTIN:
     4099891359027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Handzangen dazu Typ ZP25-2. Für das Anschlagen von Modularsteckern, mit Ratsche und Messer zum Abschneiden und Abmanteln. Technische Merkmale (Typ, Ausführung): ZP25-2, Handzange
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Modularstecker RJ10, RJ11/12, RJ45, RJ48
Länge:
200 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,92*
€ 95,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 95,67*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 95,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 128,03*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,71*
€ 203,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
P 128
ab € 0,1009*
Zubehör
Lumberg
P 129
ab € 0,24*
Zubehör
Lumberg
P 126
ab € 0,0715*
Zubehör
Lumberg
P 127
ab € 0,071*
Zubehör
Lumberg
P 129 S
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.