Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg P 128 Drahtverbinder RJ-45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg P 128 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Lumberg P 128 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26881022
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     P 128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Modularstecker, 6p6c (RJ12), mit Eindringkontakten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Einführungsresistanz
500 MΩ
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.65 mm
Tiefe
13.34 mm
Höhe
9.37 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Transparent
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Spannung
250 V
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1009*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
ZP25-2
ab € 63,96*
Zubehör
Lumberg
ZP25-3
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.