Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Lötanschluss, PX0890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Lötanschluss, PX0890
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Lötanschluss, PX0890
Artikel-Nr.:
     4502-73F100
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0890
EAN/GTIN:
     4099889822922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verbinder zur Flanschmontage, PX0890, BULGIN Flanschanschluss, wasser- und staubdicht gemäß IP68, wenn er mit einem kompatiblen Anschluss verbunden ist Features * Kat. 6a-Koppler * Standard-RJ45-Patchkabel kann auf der Rückseite eingesteckt werden * Flanschbefestigung * Komplett mit Plattendichtung * Flanschmontage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 6A
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, patch-kabel cat6a, patch kabel, rj-45 kupplung ip68, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 80,17*
1 Tag
65
1
€ 14,99*
ab € 45,26*
€ 80,98*
1
Frei Haus
ab € 51,57*
€ 91,60*
1
€ 5,90*
ab € 65,53*
€ 100,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 160,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.