Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Buccaneer Ethernet; PIN: 8; Kat: 6a; Polyamid; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; Buccaneer Ethernet; PIN: 8; Kat: 6a; Polyamid; vergoldet
Kupplung; Buccaneer Ethernet; PIN: 8; Kat: 6a; Polyamid; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-PX0890
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;42V DC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Buccaneer Ethernet
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten
Schichtstärke: 50µm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 45,39*
€ 62,20*
2
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 79,41*
1 Tag
65
1
€ 14,99*
ab € 45,00*
€ 81,50*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 65,82*
€ 99,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.