Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED_HOLDER RTC-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED_HOLDER RTC-51
LED_HOLDER RTC-51
Artikel-Nr.:
     4502-72S6304
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTC-51
EAN/GTIN:
     4099879022455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
Leuchten Montageclip
Kingbright LED_HOLDER RTC-51
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
LED 5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led halter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Halterung, LED-Halterung, LED-Montagezubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
142000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0255*
€ 0,0427*
Lager 4502
1000
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0441*
10
€ 5,90*
ab € 0,0241*
€ 0,1241*
2 Tage
6179
25
€ 5,95*
ab € 0,0639*
€ 0,1275*
2 Tage
384
5
€ 14,99*
ab € 0,0601*
€ 0,1608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0401*
€ 0,0477
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.