Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Litze/Draht, 8747713002


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierte Litze/Draht, 8747713002
Isolierte Litze/Draht, 8747713002
Artikel-Nr.:
     4502-72P2023
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     8747713002
EAN/GTIN:
     4099891599706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg 20 gelb
litze
Isolierte Litze/Draht, 8747713002, Raychem Schaltdraht, FlexLite DW, 600V Nennspannung, verzinntes Kupfer, 20 AWG Drahtgröße, 0,75 mm² Drahtgröße, Betriebstemperaturbereich -65-125 °C.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
1.65 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
gelb
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 bis 125 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: litze gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 26.000 Meter
Mindestbestellmenge: 52 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 104 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 260 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 520 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 26000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.