Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung für Steckverbinder, 9928 SL20,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchdichtung für Steckverbinder, 9928 SL20,5
Schlauchdichtung für Steckverbinder, 9928 SL20,5
Artikel-Nr.:
     4502-72F4017
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     9928 SL20,5
EAN/GTIN:
     4099891750473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung
renovierungsdichtung
Schlauchdichtung, 9928 SL20,5, Lutronic Schlauchdichtung für feldkonfektionierbare Stecker, für Kabeldurchmesser 17,0 - 20,5 mm, Größe 28.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Steckverbinder
Zubehörart:
Schlauchdichtung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Steckverbinderdichtung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.