Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung für Steckverbinder, 9926 SL10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchdichtung für Steckverbinder, 9926 SL10,5
Schlauchdichtung für Steckverbinder, 9926 SL10,5
Artikel-Nr.:
     4502-72F4014
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     9926 SL10,5
EAN/GTIN:
     4099891750442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung
renovierungsdichtung
Schlauchdichtung, 9926 SL10,5, Lutronic Schlauchdichtung für feldkonfektionierbare Stecker, für Kabeldurchmesser 8,5 - 10,5 mm, Größe 20.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Steckverbinder
Zubehörart:
Schlauchdichtung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Steckverbinderdichtung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.