Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube für USB, A-USBPA-HOOD-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube für USB, A-USBPA-HOOD-N
Haube für USB, A-USBPA-HOOD-N
Artikel-Nr.:
     4502-72F124
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-USBPA-HOOD-N
EAN/GTIN:
     4099889818703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauben für USB-Stecker
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
hauben für usb-stecker
Transparente Hauben dazu. Typ: A-USBPA-HOOD-N, für Bauform A
Weitere Informationen:
Geeignet für:
USB
Zubehörart:
Haube
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Abdeckkappe, Deckel, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,68*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.