Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 6 A/250 VAC, versilbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 6 A/250 VAC, versilbe
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 6 A/250 VAC, versilbe
Artikel-Nr.:
     4502-71P9096
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     4-6437630-4
EAN/GTIN:
     4099891609764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter 2polig
Kippschalter, 4-6437630-4, Alcoswitch Der 4-6437630-4 ist ein Miniatur-Kippschalter mit hoher Stromstärke und hoher Spannung in einem kleinen Gehäuse. Dieses Produkt wird mit einer 6,0-mm-Gewindebuchse in die Schalttafel eingebaut, die den Standardausschnitten der Schalttafel entspricht, und besteht aus verchromtem Messing. Features * Gold-geblitzt, um Oxidation zu verhindern und das Löten zu erleichtern Anwendungen * Industriell * Instrumentierung * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Schalttafelmontage
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend/tastend
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-(Ein)
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.