Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Leiterpl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Leiterpl
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10 A, 50 V (DC), 240 V (AC), Leiterpl
Artikel-Nr.:
     4502-71P7330
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1393247-2
EAN/GTIN:
     4099891624866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Schutzschalter
Kipphebel-Betätiger, 3-1393247-2, Potter & Brumfield Leistungsschalter, thermisch, Serie mit Auslöser, silber, Betriebsspannung 240 VAC, Betriebsspannung 50 VDC, 10A Nennstrom. Features * Einpolig, Kipphebel-Betätiger * Kann nicht gegen Überlast zurückgesetzt werden * Schraubklemme * Auslösefreie Bedienung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Betätiger:
Kippbetätiger
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
50 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 52,63*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 40,28*
€ 54,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.