Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Potter & Brumfield W54 Thermisch-magnetische Schutzschalter, 1-polig, 10A, 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408952
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1393247-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Schutzschalter
Strom = 10A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V ac
Serie = Potter & Brumfield W54
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V ac
Serie:
Potter & Brumfield W54
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch 10a, schutzschalter thermisch, schutzschalter, 2408952, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, TE Connectivity, 313932472, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 45,04*
€ 53,58*
2
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 54,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.339,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.