Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-5
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-5
Artikel-Nr.:
     4502-71F6403
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     XHP-5
EAN/GTIN:
     4099891011598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder 2,5 mm Serie XH Typ JST. Nennstrom: 3,0 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Temperaturbereich: –25 bis +85 °C. Zulassungen: TÜV, UL, CSA. Buchsengehäuse unbestückt. Material Gehäuse: PA 6, UL 94 V-0, Farbe: natur (weiß). Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, Maß B, Maß C): XHP-5, 5-polig, A 10 mm, B 13,2 mm, C 14,8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, jst steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 5-polig, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,043*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0513*
10
€ 5,90*
ab € 0,0427*
€ 0,1112*
1 Tag
476666
100
€ 14,99*
ab € 0,0391*
€ 0,1129*
1 Tag
5958
25
€ 5,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,0443
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
(Q)SXH-001T-P0.6
ab € 1,93*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B5B-XH-A(LF)(SN)
ab € 0,0847*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S5B-XH-A(LF)(SN)
ab € 0,108*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SXHSXH-26L150
ab € 0,342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.