Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST XH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.5mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST XH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.5mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,
Artikel-Nr.:
     108EL-1724934
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B5B-XH-A(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     5059041294546
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = XH
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Ummantelte XH-Stiftleiste. Ummantelte Stiftleisten JST XH Serie, Box-Typ, durchkontaktiert, mit 2,5 mm Rastermaß, einreihige Steckverbinder, zum Trennen von Kabeln und Platinen, Crimp-Ausführung. Erhältlich in den Konfigurationen "Top Entry" und "Side Entry". Das Wafermaterial dieser ummantelten Stiftleisten der XH-Serie ist PA66 mit der Bewertung UL 94V-0, die Pfosten sind verzinntes Messing für diese ummantelten Stiftleisten der XH-Serie. Passende Steckdosengehäuse der Serie XH siehe Best.-Nr. 820-1611 (typisch). Funktionen. Drahtgröße von 30 AWG bis 22 AWG Die Anzahl der Kontakte variiert zwischen 2 und 20 Pins Nennspannung 250 VAC/DC Anwendungen Industriell
Weitere Informationen:
Serie:
XH
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 5-polig, 1724934, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, B5BXHA(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.