Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 5 Positionen 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302035
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     XHP-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=XHP-5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=3 A, Positionen=5, Raster=2.5 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
7 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,26 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0429*
50
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,052*
10
€ 5,90*
ab € 0,0426*
€ 0,1122*
1 Tag
474166
100
€ 14,99*
ab € 0,0394*
€ 0,1139*
Lager 115
5958
25
€ 5,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,9175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
(Q)SXH-001T-P0.6
ab € 1,83*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B5B-XH-A(LF)(SN)
ab € 0,0853*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S5B-XH-A(LF)(SN)
ab € 0,108*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,84*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SXHSXH-26L150
ab € 0,342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.