Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, Eingänge: 4, Ausgänge: 4, 6ES7335-7HG02-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, Eingänge: 4, Ausgänge: 4, 6ES7335-7HG02-0AB0
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, Eingänge: 4, Ausgänge: 4, 6ES7335-7HG02-0AB0
Artikel-Nr.:
     4502-70P4825
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7335-7HG02-0AB0
EAN/GTIN:
     4025515077558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus ein-/ausgabemodul
Abbildung kann abweichen. 6ES73357HG020AB0, Siemens SIMATIC S7-300, Analogbaugruppe SM 335, potentialgetrennt U/I- Alarm, Diagnose- 4AE Aufl. 14 Bit, 4AA, 11/12 Bit 1x 20-polig SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.349 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS-Steuerung, Modul, SPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,30*
€ 1.383,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.317,55*
€ 1.409,74*
Frei Haus
ab € 1.322,49*
€ 1.409,98*
Frei Haus
ab € 1.412,45*
€ 1.497,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,74*
€ 1.677,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,01*
€ 1.658,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,83*
€ 1.602,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,11*
€ 1.584,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,55*
€ 1.567,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.