Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 100 x 164.6 x 58.2 mm, schwarz (RAL 9005),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 100 x 164.6 x 58.2 mm, schwarz (RAL 9005),
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 100 x 164.6 x 58.2 mm, schwarz (RAL 9005),
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 100 x 164.6 x 58.2 mm, schwarz (RAL 9005),
Artikel-Nr.:
     4502-70H4418
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     421-000-50
EAN/GTIN:
     4099891611682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse 10cm x 14 cm x 7,5 cm
alugehäuse
Gehäuseprofil, 421-000-50, apra Features * Zweischaliges Aluprofil-Gehäuse * Dichtungsrahmen in 5 Farben mit integrierten rutschfesten Gehäusefüßen zwischen Gehäuse und Front-/Rückwand * Innen leitfähig, außen pulverbeschichtet * IP 65 mit montierten Dichtungsrahmen
Weitere Informationen:
Breite:
164.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
58.2 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Profilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
630-379
ab € 15,15*
Zubehör
Apra
630-379-01
ab € 15,15*
Zubehör
Apra
671-271-03
ab € 3,38*
Zubehör
Apra
671-271-04
ab € 3,37*
Zubehör
Apra
421-000-51
ab € 18,38*
Zubehör
Apra
421-000-52
ab € 18,53*
Zubehör
Apra
421-000-53
ab € 24,81*
Zubehör
Apra
421-000-54
ab € 12,32*
Zubehör
Apra
421-000-58
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.