| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70H4424 Herst.-Nr.: 421-000-53 EAN/GTIN: 4099891570163 |
| | |
|
| | |
| Montagesatz, 421-000-53, apra Montageset für Hutschiene Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montagesatz | Bauform: | rechteckig | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, DIN-Schienenhalter, Hutschienenhalter, Tragschienenhalter, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Gehäuse, Haustechnik, Profil, Profilschiene, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| |